OBO - Csatlakozóbilincs OMEX-földelőhöz 20mm SN059914 - 5001366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm felett
Felület - kezeletlen
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195635475
Sonepar cikkszám
SN059914
Gyártói cikkszám
5001366
Gyártói típuskód
2730 20 VA
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm felett
Felület:
kezeletlen
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Csatlakozóbilincs OMEX-földelőhöz 20mm