OBO - Csatlakozódoboz fali lámpához vakolat alatti O2x35mm, H35 fekete SX105086 - 2003732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Kivitel - egyéb
Mélység - 35-35 mm
Szín - fekete
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196715862
Sonepar cikkszám
SX105086
Gyártói cikkszám
2003732
Gyártói típuskód
UG 30-WA-D
Alak:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Mélység:
35-35 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
65 mm
Szélesség:
35 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
pattintós
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2