OBO - Csatlakozódoboz fali világítótestekhez 60x30x32mm IP20 2003082 - 2003082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - egyéb
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 32-32 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195022633
Sonepar cikkszám
2003082
Gyártói cikkszám
2003082
Gyártói típuskód
UWA
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
egyéb
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
32-32 mm
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
30 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
3
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Csőtoldat:
nincs