OBO - Csatlakozóelem isCon Premium vezetéhez 23mm V2A 1.4301 SN153023 - 5408023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 101 mm
Átmérő - 23-23 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196591756
Sonepar cikkszám
SN153023
Gyártói cikkszám
5408023
Gyártói típuskód
isCon con PRE
Hosszúság:
101 mm
Átmérő:
23-23 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Csatlakozóelem isCon Premium vezetéhez 23mm V2A 1.4301