Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozóelem isCon vezetékhez átm. 23mm SN153056 - 5408020

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csatlakozóelem isCon vezetékhez átm. 23mm SN153056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 80 mm

  • Átmérő - 23-23 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196591732

Sonepar cikkszám

SN153056

Gyártói cikkszám

5408020

Gyártói típuskód

isCon IN con PRE

Hosszúság:

80 mm

Átmérő:

23-23 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Csatlakozóelem isCon vezetékhez átm. 23mm