OBO - Csatlakozóelem isCon vezetékhez belső vezetős o 23mm SN059921 - 5408024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 80 mm
Átmérő - 23-23 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás - körvezeték
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195864172
Sonepar cikkszám
SN059921
Gyártói cikkszám
5408024
Gyártói típuskód
isCon IN connect
Hosszúság:
80 mm
Átmérő:
23-23 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Csatlakozóelem isCon vezetékhez belső vezetős o 23mm