Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozóelem kábellétrához H45mm szalaghorganyzott SN059923 - 6221300

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196164950

Sonepar cikkszám

SN059923

Gyártói cikkszám

6221300

Gyártói típuskód

LAS 45 FS

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca csatlakozó elem ; Csatlakozóelem kábellétrához H45mm szalaghorganyzott