OBO - Csatlakozófül kör keresztmetszetű huzalhoz 20mm földelő szondához saválló SN059925 - 5001633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195862697
Sonepar cikkszám
SN059925
Gyártói cikkszám
5001633
Gyártói típuskód
2760 20 V4A
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
kezeletlen
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Csatlakozófül kör keresztmetszetű huzalhoz 20mm