OBO - Csatorna fedél tömítőperemmel RAUDUO Sockell 40x105 DL 9010 hófehér SX104759 - 6132264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Mélység - 118 mm
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - fali/padlóra
Dekoráció - nincs
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196720835
Sonepar cikkszám
SX104759
Gyártói cikkszám
6132264
Gyártói típuskód
RDL OT40105 rws
Magasság:
40 mm
Mélység:
118 mm
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
fali/padlóra
Dekoráció:
nincs
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Csatorna fedél tömítőperemmel RAUDUO Sockell 40x105 DL 9010 hófehér