OBO - Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg SN059937 - 7424282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 40 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem
Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243823
Sonepar cikkszám
SN059937
Gyártói cikkszám
7424282
Gyártói típuskód
OKA-G30040150ES
Szélesség:
300 mm
Magasság:
40 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Kiegyenlítési tartomány:
0-110 mm
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg