Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg SN059939 - 7424286

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Nem

  • Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem

  • Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195243847

Sonepar cikkszám

SN059939

Gyártói cikkszám

7424286

Gyártói típuskód

OKA-G50040150ES

Szélesség:

500 mm

Magasság:

40 mm

Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:

Nem

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Nem

Kiegyenlítési tartomány:

0-110 mm

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg