OBO - Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg SN059940 - 7424288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 40 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem
Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243878
Sonepar cikkszám
SN059940
Gyártói cikkszám
7424288
Gyártói típuskód
OKA-G60040150ES
Szélesség:
600 mm
Magasság:
40 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Kiegyenlítési tartomány:
0-110 mm
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg