Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg SN059942 - 7424302

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Igen

  • Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem

  • Kiegyenlítési tartomány - 0-200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195243892

Sonepar cikkszám

SN059942

Gyártói cikkszám

7424302

Gyártói típuskód

OKA-G30040240ES

Szélesség:

300 mm

Magasság:

40 mm

Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:

Igen

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Nem

Kiegyenlítési tartomány:

0-200 mm

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg