OBO - Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg SN059943 - 7424304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 40 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Igen
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem
Kiegyenlítési tartomány - 0-200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243908
Sonepar cikkszám
SN059943
Gyártói cikkszám
7424304
Gyártói típuskód
OKA-G40040240ES
Szélesség:
400 mm
Magasság:
40 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Igen
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Kiegyenlítési tartomány:
0-200 mm
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg