Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatornafedél belső sarokhoz Desing Soft eloxált SN059949 - 6115885

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 140 mm

  • Alkalmazás - belső sarok

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Fedél részek szerelési módja - átfogó

  • Felület - anodizált/eloxált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195914334

Sonepar cikkszám

SN059949

Gyártói cikkszám

6115885

Gyártói típuskód

OT I Soft EL

Szélesség:

140 mm

Alkalmazás:

belső sarok

Anyag:

rozsdamentes acél

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Felület:

anodizált/eloxált

Halogénmentes:

Igen

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Csatornafedél belső sarokhoz Desing Soft eloxált