OBO - Csatornafedél belső sarokhoz Desing Style eloxált SN059950 - 6115895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Alkalmazás - belső sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914358
Sonepar cikkszám
SN059950
Gyártói cikkszám
6115895
Gyártói típuskód
OT I Style EL
Szélesség:
140 mm
Alkalmazás:
belső sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Felület:
anodizált/eloxált
Halogénmentes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Csatornafedél belső sarokhoz Desing Style eloxált