OBO - Csatornafedél belső sarokhoz Desing Swing eloxált SN059951 - 6115875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Alkalmazás - belső sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914310
Sonepar cikkszám
SN059951
Gyártói cikkszám
6115875
Gyártói típuskód
OT I Swing EL
Szélesség:
140 mm
Alkalmazás:
belső sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Felület:
anodizált/eloxált
Halogénmentes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Csatornafedél belső sarokhoz Desing Swing eloxált