OBO - Csatornafedél Design Style eloxált SN059953 - 6115845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Hosszúság - 999 mm
Kivitel - sima
Anyag - alumínium
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914198
Sonepar cikkszám
SN059953
Gyártói cikkszám
6115845
Gyártói típuskód
OT GAD Style EL
Szélesség:
140 mm
Hosszúság:
999 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
alumínium
Szín:
egyéb
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Csatornafedél Design Style eloxált