OBO - Csatornafedél Design Swing eloxált SN059954 - 6115825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Hosszúság - 999 mm
Kivitel - sima
Anyag - alumínium
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914150
Sonepar cikkszám
SN059954
Gyártói cikkszám
6115825
Gyártói típuskód
OT GAD Swing EL
Szélesség:
140 mm
Hosszúság:
999 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
alumínium
Szín:
egyéb
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Csatornafedél Design Swing eloxált