OBO - Csatornafedél külső sarokhoz Design Swing eloxált SN059957 - 6115851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Alkalmazás - külső sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914235
Sonepar cikkszám
SN059957
Gyártói cikkszám
6115851
Gyártói típuskód
OT A Swing EL
Szélesség:
140 mm
Alkalmazás:
külső sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Felület:
anodizált/eloxált
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Csatornafedél külső sarokhoz Design Swing eloxált