Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatornatest 2400x150x40 szalaghorganyzott SN059960 - 7404700

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófallal - Nem

  • Húzások max. száma - 3

  • Szélesség - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195100676

Sonepar cikkszám

SN059960

Gyártói cikkszám

7404700

Gyártói típuskód

AIKU 15040

Választófallal:

Nem

Húzások max. száma:

3

Szélesség:

150 mm

Anyag:

acél

Magasság:

40 mm

Alkalmas:

fedő egyoldalasan leferdített

Választófal rögzítés:

dugasz

Felület:

horganyzott

Hosszúság:

2400 mm

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Csatornatest 2400x150x40 szalaghorganyzott