OBO - Csatornatest 2400x200x40 szalaghorganyzott SN059961 - 7404704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Választófallal - Nem
Húzások max. száma - 3
Szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100683
Sonepar cikkszám
SN059961
Gyártói cikkszám
7404704
Gyártói típuskód
AIKU 20040
Választófallal:
Nem
Húzások max. száma:
3
Szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
40 mm
Alkalmas:
fedő egyoldalasan leferdített
Választófal rögzítés:
dugasz
Felület:
horganyzott
Hosszúság:
2400 mm
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Csatornatest 2400x200x40 szalaghorganyzott