Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatornatest 2400x375x75 szalaghorganyzott SN059965 - 7404720

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófallal - Nem

  • Húzások max. száma - 3

  • Szélesség - 350 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195100782

Sonepar cikkszám

SN059965

Gyártói cikkszám

7404720

Gyártói típuskód

AIKU 35075

Választófallal:

Nem

Húzások max. száma:

3

Szélesség:

350 mm

Anyag:

acél

Magasság:

75 mm

Alkalmas:

fedő egyoldalasan leferdített

Választófal rögzítés:

dugasz

Felület:

horganyzott

Hosszúság:

2400 mm

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Csatornatest 2400x375x75 szalaghorganyzott