OBO - Csavaranya M10 kiegyenlítő horganyzott 6213669 - 6213669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196150731
Sonepar cikkszám
6213669
Gyártói cikkszám
6213669
Gyártói típuskód
LT 650 NS FT
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 60x500mm T-leágazás