OBO - Csavaros záródugó zárt kivitel M32 világosszürke IP54 SN060041 - 2032386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 16-23 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195481690
Sonepar cikkszám
SN060041
Gyártói cikkszám
2032386
Gyártói típuskód
90 M32 GE
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
16-23 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Csavaros záródugó zárt kivitel M32 világosszürke