OBO - Csavaros záródugó zárt kivitel M40 világosszürke IP54 SN060042 - 2032388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 24-29 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195481812
Sonepar cikkszám
SN060042
Gyártói cikkszám
2032388
Gyártói típuskód
90 M40 GE
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
24-29 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Csavaros záródugó zárt kivitel M40 világosszürke