Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavarrögzítő 50ml SN060043 - 2362940

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csavarrögzítő  50ml SN060043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kikeményedési folyamat - hideg

  • Alkalmazás - építés/szerelés

  • Szín - színtelen

  • Űrtartalom - 50 ml

  • Ecsettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195785385

Sonepar cikkszám

SN060043

Gyártói cikkszám

2362940

Gyártói típuskód

Loctite 243

Kikeményedési folyamat:

hideg

Alkalmazás:

építés/szerelés

Szín:

színtelen

Űrtartalom:

50 ml

Ecsettel:

Nem

Csomagolás:

tubus

Rögzítéstechnika ; Ragasztó ; Csavarrögzítő 50ml