Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Cserélhető betét 2 pólus 12V túlfeszültségvédelem adatátvitel 12V SX103898 - 5080424

OBO
MásolásMásolás
OBO - Cserélhető betét 2 pólus 12V túlfeszültségvédelem adatátvitel 12V SX103898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 12 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 16 V

  • Jelzés az eszközön - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196745944

Sonepar cikkszám

SX103898

Gyártói cikkszám

5080424

Gyártói típuskód

PDP-P-2-12-OS

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

12 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

16 V

Jelzés az eszközön:

nincs

Cserélhető betét 2 pólus 12V túlfeszültségvédelem adatátvitel 12V