OBO - Cserélhető betét 2 pólus 24V túlfeszültségvédelem adatátvitel 24V SX103899 - 5080426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196745951
Sonepar cikkszám
SX103899
Gyártói cikkszám
5080426
Gyártói típuskód
PDP-P-2-24-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Cserélhető betét 2 pólus 24V túlfeszültségvédelem adatátvitel 24V