OBO - Cserélhető betét 2x2 pólus 12V túlfeszültségvédelem adatátvitel 12V SX103902 - 5080432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 16 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196745982
Sonepar cikkszám
SX103902
Gyártói cikkszám
5080432
Gyártói típuskód
PDP-P-2x2-12-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
12 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
16 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Cserélhető betét 2x2 pólus 12V túlfeszültségvédelem adatátvitel 12V