OBO - Cserélhető betét 2x2 pólus 24V túlfeszültségvédelem adatátvitel 24V SX103903 - 5080434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196745999
Sonepar cikkszám
SX103903
Gyártói cikkszám
5080434
Gyártói típuskód
PDP-P-2x2-24-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Cserélhető betét 2x2 pólus 24V túlfeszültségvédelem adatátvitel 24V