OBO - Cserélhető betét 2x2 pólus 48V túlfeszültségvédelem adatátvitel 48V SX103904 - 5080436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 52 V
Jelzés az eszközön - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196746002
Sonepar cikkszám
SX103904
Gyártói cikkszám
5080436
Gyártói típuskód
PDP-P-2x2-48-OS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
37 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
52 V
Jelzés az eszközön:
nincs
Cserélhető betét 2x2 pólus 48V túlfeszültségvédelem adatátvitel 48V