Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Cserélhető betét 2x2 pólus 5V túlfeszültségvédelem adatátvitel 5V SX103901 - 5080430

OBO
MásolásMásolás
OBO - Cserélhető betét 2x2 pólus 5V túlfeszültségvédelem adatátvitel 5V SX103901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V

  • Jelzés az eszközön - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196745975

Sonepar cikkszám

SX103901

Gyártói cikkszám

5080430

Gyártói típuskód

PDP-P-2x2-5-OS

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

4.2 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

6 V

Jelzés az eszközön:

nincs

Cserélhető betét 2x2 pólus 5V túlfeszültségvédelem adatátvitel 5V