Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - cserélhető betét 60V DC 12,5kA 60V DC SX105477 - 5093506

OBO
MásolásMásolás
OBO - cserélhető betét 60V DC 12,5kA 60V DC SX105477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma IT - Nem

  • Hálózati forma TN - Nem

  • Hálózati forma TN-C - Nem

  • Hálózati forma TN-C-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197394080

Sonepar cikkszám

SX105477

Gyártói cikkszám

5093506

Gyártói típuskód

V50-DC-60-0

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

cserélhető betét 60V DC 12,5kA 60V DC