Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - cserélhető betét 60V DC 60V DC SX105476 - 5095369

OBO
MásolásMásolás
OBO - cserélhető betét 60V DC 60V DC SX105476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Hálózati forma TN-C-S - Nem

  • Hálózati forma TN - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197354558

Sonepar cikkszám

SX105476

Gyártói cikkszám

5095369

Gyártói típuskód

V20-DC-60-0

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Méret:

1 TE

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

0.5 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

0.5 kV

Védettség (IP):

IP20

cserélhető betét 60V DC 60V DC