OBO - Csillárhorog 10x140mm horganyzott erősen csavart 3453405 - 3453405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szárátmérő - 10 mm
Teljes hossz - 140 mm
Csavarmenet hossza - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3453405
Gyártói cikkszám
3453405
Gyártói típuskód
948H140
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szárátmérő:
10 mm
Teljes hossz:
140 mm
Csavarmenet hossza:
50 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; % Csillárhorog 10x140mm horganyzott erősen csavart