OBO - Csillárhorog 10x160mm horganyzott erősen csavart 3453413 - 3453413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szárátmérő - 10 mm
Teljes hossz - 160 mm
Csavarmenet hossza - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3453413
Gyártói cikkszám
3453413
Gyártói típuskód
948H160
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szárátmérő:
10 mm
Teljes hossz:
160 mm
Csavarmenet hossza:
50 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; % Csillárhorog 10x160mm horganyzott erősen csavart