MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csillárhorog 120mm, facsavar menet: 35mm, galv. 3454126 - 3454126

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csillárhorog 120mm, facsavar menet: 35mm, galv. 3454126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Teljes hossz - 120 mm

  • Csavarmenet hossza - 35 mm

  • Anyag - acél

  • Műanyagbevonatú - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

3454126

Gyártói cikkszám

3454126

Gyártói típuskód

949120

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Teljes hossz:

120 mm

Csavarmenet hossza:

35 mm

Anyag:

acél

Műanyagbevonatú:

Nem

Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; %Csillárhorog 120mm, facsavar menet: 35mm, galv.