OBO - Csillárhorog 4,2x120mm 3450120 - 3450120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő - 16 mm
Szárátmérő - 4.6 mm
Teljes hossz - 120 mm
Szárhossz - 96 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195304692
Sonepar cikkszám
3450120
Gyártói cikkszám
3450120
Gyártói típuskód
915 4.3x120 G
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő:
16 mm
Szárátmérő:
4.6 mm
Teljes hossz:
120 mm
Szárhossz:
96 mm
Csavarmenet hossza:
24 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Szakítőerő:
200 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csillárhorog 4,2x120mm