OBO - Csillárhorog 4x60mm 3450066 - 3450066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő - 16 mm
Szárátmérő - 3.9 mm
Teljes hossz - 60 mm
Szárhossz - 40 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195304395
Sonepar cikkszám
3450066
Gyártói cikkszám
3450066
Gyártói típuskód
915 3.9x60 G
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Karika belső átmérő:
16 mm
Szárátmérő:
3.9 mm
Teljes hossz:
60 mm
Szárhossz:
40 mm
Csavarmenet hossza:
20 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Szakítőerő:
150 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csillárhorog 4x60mm