OBO - Csillárhorog 4x70mm 3450074 - 3450074

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Karika belső átmérő - 16 mm

  • Szárátmérő - 3.9 mm

  • Teljes hossz - 70 mm

  • Szárhossz - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195304456

Sonepar cikkszám

3450074

Gyártói cikkszám

3450074

Gyártói típuskód

915 3.9x70 G

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Karika belső átmérő:

16 mm

Szárátmérő:

3.9 mm

Teljes hossz:

70 mm

Szárhossz:

50 mm

Csavarmenet hossza:

20 mm

Anyag:

acél

Műanyagbevonatú:

Nem

Szakítőerő:

150 N

Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csillárhorog 4x70mm