OBO - Csillárhorog 4x90mm 3450090 - 3450090

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Karika belső átmérő - 16 mm

  • Szárátmérő - 3.9 mm

  • Teljes hossz - 90 mm

  • Szárhossz - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195304579

Sonepar cikkszám

3450090

Gyártói cikkszám

3450090

Gyártói típuskód

915 3.9x90 G

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Karika belső átmérő:

16 mm

Szárátmérő:

3.9 mm

Teljes hossz:

90 mm

Szárhossz:

70 mm

Csavarmenet hossza:

20 mm

Anyag:

acél

Műanyagbevonatú:

Nem

Szakítőerő:

150 N

Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csillárhorog 4x90mm