MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csillárhorog 70mm galléros facsavar menetes 3452018 - 3452018

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csillárhorog 70mm galléros facsavar menetes 3452018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Karika belső átmérő - 18 mm

  • Szárátmérő - 3.9 mm

  • Teljes hossz - 70 mm

  • Szárhossz - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195304753

Sonepar cikkszám

3452018

Gyártói cikkszám

3452018

Gyártói típuskód

917/70

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Karika belső átmérő:

18 mm

Szárátmérő:

3.9 mm

Teljes hossz:

70 mm

Szárhossz:

35 mm

Csavarmenet hossza:

20 mm

Anyag:

acél

Műanyagbevonatú:

Nem

Szakítőerő:

250000 N

Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; %Csillárhorog 70mm galléros facsavar menetes