OBO - Csillárhorog 8,2x100mm horganyzott erosen csavar 3453014 - 3453014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szárátmérő - 8.2 mm
Teljes hossz - 100 mm
Csavarmenet hossza - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3453014
Gyártói cikkszám
3453014
Gyártói típuskód
948H100
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szárátmérő:
8.2 mm
Teljes hossz:
100 mm
Csavarmenet hossza:
40 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; %Csillárhorog 8,2x100mm horganyzott erosen csavar