OBO - Csillárkapcsoló 16 A, 250V szürkésfekete SN060044 - 6117614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Névleges feszültség - 250 V
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195700999
Sonepar cikkszám
SN060044
Gyártói cikkszám
6117614
Gyártói típuskód
SE-B SWGR1
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7021
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Csillárkapcsoló 16 A, 250V szürkésfekete