Nem visszaküldhető

OBO - Csőbilincs 1'' csavaros távtartókengyel M8 1387065 - 1387065

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 30.5-33.5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195123859

Sonepar cikkszám

1387065

Gyártói cikkszám

1387065

Gyártói típuskód

2900WM8 33.5 FT

Átmérő:

30.5-33.5 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 1" csavaros távtartókengyel M8