OBO - Csőbilincs 10,5-12mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360124 - 1360124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 10.5-12 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - anya
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114673
Sonepar cikkszám
1360124
Gyártói cikkszám
1360124
Gyártói típuskód
732 12 GTP
Alkalmas csőátmérőhöz:
10.5-12 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
anya
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 10,5-12mm csavaros fém funkciótartó (M)