Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csőbilincs 10mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel 1018108 - 1018108

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Átmérő - 10-10 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195016458

Sonepar cikkszám

1018108

Gyártói cikkszám

1018108

Gyártói típuskód

605 10 G

Névleges átmérő:

10 mm

Átmérő:

10-10 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 10mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel