OBO - Csőbilincs 11-13mm csavaros fém Pg 7 funkciótartó 1361139 - 1361139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 11-13 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115939
Sonepar cikkszám
1361139
Gyártói cikkszám
1361139
Gyártói típuskód
733 13 G
Alkalmas csőátmérőhöz:
11-13 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 11-13mm csavaros fém Pg 7 funkciótartó