OBO - Csőbilincs 12-15,5mm pattintós SNAP bilincs 2148501 - 2148501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Átmérő - 12-15.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863779
Sonepar cikkszám
2148501
Gyártói cikkszám
2148501
Gyártói típuskód
1976 12-15
Névleges átmérő:
6 mm
Átmérő:
12-15.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 12-15,5mm pattintós SNAP bilincs